Motion
HRZ010-W1S-D
HRZ, refroidisseur spécialisé haute performance, type onduleur double
N° D’ARTICLE MI10092860
N° MFRHRZ010-W1S-D
Prix87,945.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HRZ, refroidisseur spécialisé haute performance, type onduleur double
N° D’ARTICLE MI10092860
N° MFRHRZ010-W1S-D
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
Prix87,945.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRZ010-W1S-D THERMO REFROIDISSEUR
  • Capacité de refroidissement : 10kW
  • Réglage de la plage de température :-20 à 90°C (liquide de refroidissement fluoré ou éthylène glycol)-10 à 60°C (liquide de refroidissement à eau limpide ou désionisée)
  • Stabilité de la température : ±0.1°C
  • Alimentation électrique requise : triphasé 200 V c.a. / 50Hz ou triphasé 200~208 V c.a. / 60Hz
  • Normes : CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

You May Also Like

Les clients ont également acheté