Spécifications
Dimensions
- Poids28 kg
Details
- Pays d’origineCN
Aperçu
Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDF11E-20-T
- Fonctionnement à 50/60 Hz
- Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
- Débit max. aux conditions nominales : 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Les: NPT connexions sont standard, des adaptateurs R/Rc sont disponibles