Motion
IDF22E-20-ART

SMC CORP OF AMERICA
IDF22E-20-ART

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10093801
N° MFRIDF22E-20-ART
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDF22E-20-ART

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10093801
N° MFRIDF22E-20-ART
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    54 kg

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDF22E-20-ART
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les: NPT connexions sont standard, des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer