Spécifications
Dimensions
- Poids100 kg
Aperçu
- Fonctionnement à 50/60 Hz
- Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
- Débit max. aux conditions nominales : 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Les: NPT connexions sont standard, des adaptateurs R/Rc sont disponibles