Motion
IDF75E-30-LRT

SMC CORP OF AMERICA
IDF75E-30-LRT

SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI10093881
N° MFRIDF75E-30-LRT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDF75E-30-LRT

SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI10093881
N° MFRIDF75E-30-LRT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    116 kg

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDF75E-30-LRT
  • Fonctionnement à 50/60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les: NPT connexions sont standard, des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif