Motion
IDFB8E-11-AKRT

SMC CORP OF AMERICA
IDFB8E-11-AKRT

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10094014
N° MFRIDFB8E-11-AKRT
Prix2,139.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDFB8E-11-AKRT

Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10094014
N° MFRIDFB8E-11-AKRT
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
Prix2,139.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    29 kg

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB8E-11-AKRT
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer