Spécifications
Dimensions
- Poids29 kg
Aperçu
- Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
- Fonctionnement à 60 Hz
- Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
- Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles