Motion
IDFB8E-11-T
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10094024
N° MFRIDFB8E-11-T
Prix1,702.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI10094024
N° MFRIDFB8E-11-T
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
Prix1,702.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    29 kg

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB8E-11-T
  • Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 300 scfm 510m³/h (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R/Rc sont disponibles

Vous pourriez également aimer