Spécifications
Dimensions
- Poids243 kg
Aperçu
- Homologué cUL pour une utilisation en Amérique du Nord
- Fonctionnement à 60 Hz
- Température d'arrivée d'air max. : 149°F (65°C)
- Débit max. aux conditions nominales : 335 scfm 570 m3/h (ANR) @ 37°F (3°C) PDP
- Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R sont disponibles