Spécifications
Dimensions
- Poids43 lb
Détails
- Débit d'air d'entrée15 scfm
- Débit d’air maximal15 scfm
- Pression de fonctionnement maximale232 psig
- Température de fonctionnement min.35 °F
- Pression de fonctionnement minimale58 psig
- Type de produitSéchoirs à air déshydratant
- Point de rosée standard-40 °F
- Fréquence d’alimentation50/60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation100-240 V c.a., 12-24 V c.c.