Motion
IFW510-03-10-Q

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-03-10-Q

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI10095326
N° MFRIFW510-03-10-Q
Prix208.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-03-10-Q

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI10095326
N° MFRIFW510-03-10-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix208.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.1127 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
IFW510-03-10-Q INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté