Motion
IFW510-N03-86

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-N03-86

DÉBITMÈTRE, TYPE DIAPHRAGME
N° D’ARTICLE MI10095363
N° MFRIFW510-N03-86
Prix236.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IFW510-N03-86

DÉBITMÈTRE, TYPE DIAPHRAGME
N° D’ARTICLE MI10095363
N° MFRIFW510-N03-86
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
Prix236.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1270 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
IFW510-N03-86 COMMUTATEUR DE DÉBIT, MEMBRANE
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon