Motion
IFW520-03-10
INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI10095371
N° MFRIFW520-03-10
Prix204.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI10095371
N° MFRIFW520-03-10
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
Prix204.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.1056 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
INTERRUPTEUR DE DÉBIT IFW520-03-10
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Les clients ont également acheté