Motion
IL220-N02B-T
Régulateur de relais de suralimentation - Orifice d’entrée NPT, Filetage d’entrée 1/4 po., Droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie NPT, Droit
N° D’ARTICLE MI10095612
N° MFRIL220-N02B-T
Prix351.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de relais de suralimentation - Orifice d’entrée NPT, Filetage d’entrée 1/4 po., Droit, Orifice de sortie 1/4 po., Filetage de sortie NPT, Droit
N° D’ARTICLE MI10095612
N° MFRIL220-N02B-T
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
Prix351.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    740 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs de surpression

Aperçu

Description du fabricant
IL220-N02B-T VANNE DE VERROUILLAGE
  • Vanne de verrouillage
  • Actionnement : simple (201), double (211)
  • Connexions : 1/4 po
  • Orifice effectif (Cv) : 17mm² (0.9)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté