Aperçu
- Le courant de sortie (4-20mADC) détecte la position à distance (type rotatif)
- Résistance aux vibrations : aucune résonance 5 à 200Hz
- Résistance à la poussière : Conforme à JIS F8007 IP65
- Diamètre extérieur du manomètre 43
- Les accessoires comprennent : restriction de sortie avec soupape pilote, joint de levier de fourche, ressort de compensation, plaque de balance externe