Aperçu
Description du fabricant
IP8101-030-Q ÉLECTRO-PNEUMATIQUE
- Résistance à la poussière et à l’eau IP65
- Manomètres analogiques pour les pressions d'alimentation et de sortie
- Réglage facile du point zéro et de la portée
- 2 sorties d’alarme (en option)
- Sortie CC 4 à 20 mA (option)
- Fonction de transmission HART (en option)
- Taille de port 1/4 avec filetages Rc, NPT ou G
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité