Motion
IR1010-01B-X465B

SMC CORP OF AMERICA
IR1010-01B-X465B

IR1010-01B-X465B
N° D’ARTICLE MI10096519
N° MFRIR1010-01B-X465B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IR1010-01B-X465B

IR1010-01B-X465B
N° D’ARTICLE MI10096519
N° MFRIR1010-01B-X465B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR1000
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 58 psi

Aperçu

Description du fabricant
IR1010-01B-X465B RÉGULATEUR, PRÉCISION

Vous pourriez également aimer