Spécifications
Dimensions
- Taille du corpsIR1000
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieG
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Série/systèmeIR1000/2000/3000-A
- Définir la plage de pression1.5 à 58 psi
Aperçu
- Régulateur de précision léger
- Échappement inférieur et avant ajouté
- Pression d'alimentation maximum : 145 psi (1.0 MPa)
- Réglage de la plage de pression psi (MPa) : 0.73 à 116 selon le modèle