Motion
IR2010-F02EB-R-A

SMC
IR2010-F02EB-R-A

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI10096752
N° MFRIR2010-F02EB-R-A
Prix168.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
IR2010-F02EB-R-A

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée G, droit, filetage de sortie G
N° D’ARTICLE MI10096752
N° MFRIR2010-F02EB-R-A
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
Prix168.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR2000
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000-A
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 58 psi

Aperçu

Description du fabricant
IR2010-F02EB-R-A RÉGULATEUR DE PRÉCISION
  • Régulateur de précision léger
  • Échappement inférieur et avant ajouté
  • Pression d'alimentation maximum : 145 psi (1.0 MPa)
  • Réglage de la plage de pression psi (MPa) : 0.73 à 116 selon le modèle

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif