Motion
IS10E-30N03-P-A

SMC
IS10E-30N03-P-A

IS10E-A Manocontacteur avec adaptateur de tuyauterie
N° D’ARTICLE MI10097662
N° MFRIS10E-30N03-P-A
Prix55.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
IS10E-30N03-P-A

IS10E-A Manocontacteur avec adaptateur de tuyauterie
N° D’ARTICLE MI10097662
N° MFRIS10E-30N03-P-A
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
Prix55.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 3/8
  • Poids
    0.064 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    FRL
  • Série
    EST
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT IS10E-30N03-P-A
  • Le pressostat facilite la détection de la pression de la conduite, combiné à un adaptateur de tuyauterie pour permettre l’installation/le retrait sans retirer la tuyauterie
  • Disponible avec filetages Rc, NPT ou G
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4MPa standard ; option 0.1 à 0.6MPa
  • Échelle double MPa/psi disponible en option pour les types de filetage NPT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif