Motion
IS10-N01S-6P
IS10, Manocontacteur avec filetage mâle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI10097812
N° MFRIS10-N01S-6P
Prix59.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IS10, Manocontacteur avec filetage mâle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI10097812
N° MFRIS10-N01S-6P
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
Prix59.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    65.771 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
IS10-N01S-6P 0.2-0.6 MPA/PSI À DOUBLE ÉCHELLE
  • Pressostat mécanique avec filetage mâle pour tout système pneumatique
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.88 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon