Motion
IS10-N01-Z
0.1-0.4 MPA, 5 M PLOMB
N° D’ARTICLE MI10097820
N° MFRIS10-N01-Z
Prix67.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0.1-0.4 MPA, 5 M PLOMB
N° D’ARTICLE MI10097820
N° MFRIS10-N01-Z
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
Prix67.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    62 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
IS10-N01-Z 0.1-0.4 MPA, PLOMB 5 M
  • Pressostat mécanique avec filetage mâle pour tout système pneumatique
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.88 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer