Motion
IS3000-02L2-P

SMC CORP OF AMERICA
IS3000-02L2-P

Manocontacteur pneumatique
N° D’ARTICLE MI10097831
N° MFRIS3000-02L2-P
Prix64.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IS3000-02L2-P

Manocontacteur pneumatique
N° D’ARTICLE MI10097831
N° MFRIS3000-02L2-P
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
Prix64.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    150 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
PRESSOSTAT PNEUMATIQUE IS3000-02L2-P
  • Pressostat mécanique conçu pour 10 millions de cycles
  • Plage de pression : 0.1 à 0.7 MPa
  • La sortie du commutateur est une tension de circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard et micro
  • Charge électrique minimale : 5 V c.c./160 mA (standard) ou 5 V c.c./1mA (micro)
  • Répétabilité : ±0.05 MPa
  • Hystérésis : 0.05 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon