Spécifications
Dimensions
- Poids150 g
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieEST
Aperçu
- Pressostat mécanique conçu pour 10 millions de cycles
- Plage de pression : 0.1 à 0.7 MPa
- La sortie du commutateur est une tension de circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard et micro
- Charge électrique minimale : 5 V c.c./160 mA (standard) ou 5 V c.c./1mA (micro)
- Répétabilité : ±0.05 MPa
- Hystérésis : 0.05 MPa ou moins