Spécifications
Dimensions
- Poids590.5 g
Détails
- SérieISA
Aperçu
Description du fabricant
ISA3-GCN-2TB VÉRIFICATEUR D’ÉCART NUMÉRIQUE
- Vérifier le positionnement de la pièce avec ce capteur et cet écran multifonction
- Plages de distance 3 : 0.01-0.03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm
- 3 unités de pression : kPa, bar, psi
- 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP)
- Tailles de port : 1/8 Rc ou G (côté alimentation), raccord à une touche ou 1/8 G (côté détection)
- Options de câble, support, collecteur et unité de commande/régulateur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité