Spécifications
Dimensions
- Poids566.5 g
Details
- SérieISA
Aperçu
Description du fabricant
ISA3-GFL-M2B DÉTENDEUR NUMÉRIQUE D'ÉCARTEMENT AVEC
- Vérifier le positionnement de la pièce, avec un affichage multifonction et IO-Link
- Plages de distance 3 : 0.01mm-0,03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm
- Tailles de port : 1/8 Rc ou G (côté alimentation), raccord à une touche ou 1/8 G (côté détection)
- Options de câble, support, collecteur et unité de commande/régulateur
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité