Motion
ISA3-HCN-M1B-L1

SMC CORP OF AMERICA
ISA3-HCN-M1B-L1

Dépisteur numérique des écarts
N° D’ARTICLE MI10098135
N° MFRISA3-HCN-M1B-L1
Prix464.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISA3-HCN-M1B-L1

Dépisteur numérique des écarts
N° D’ARTICLE MI10098135
N° MFRISA3-HCN-M1B-L1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix464.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    395 g

Détails

  • Série
    ISA

Aperçu

Description du fabricant
ISA3-HCN-M1B-L1 VÉRIFICATEUR D’ÉCART NUMÉRIQUE
  • Vérifier le positionnement de la pièce avec ce capteur et cet écran multifonction
  • Plages de distance 3  : 0.01-0.03mm, 0.02-0.15mm et 0.05-0.30mm
  • 3 unités de pression : kPa, bar, psi
  • 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou G (côté alimentation), raccord à une touche ou 1/8 G (côté détection)
  • Options de câble, support, collecteur et unité de commande/régulateur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good