Motion
ISE1-01-19
ISE1-01-19
N° D’ARTICLE MI10098298
N° MFRISE1-01-19
Prix176.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE1-01-19
N° D’ARTICLE MI10098298
N° MFRISE1-01-19

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix176.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    ISE1-6

Aperçu

Description du fabricant
PRESSOSTAT COMPACT ISE1-01-19
  • Pressostat de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
  • Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
  • Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % des
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (y compris M5x0.8 femelle)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good