Motion
ISE10-M5-B-G
ISE10, Capteur de pression numérique, 1 sortie écran 1 avec analogique, Compact
N° D’ARTICLE MI10098313
N° MFRISE10-M5-B-G
Prix102.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE10, Capteur de pression numérique, 1 sortie écran 1 avec analogique, Compact
N° D’ARTICLE MI10098313
N° MFRISE10-M5-B-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix102.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/8

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    Support
  • Série
    ISE10
  • Action de commutation
    PNP(sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉTECTION DE FOUILLE À PROFIL BAS ISE10-M5-B-G
  • Hauteur à profil bas, moins de 10mm, pour les espaces restreints
  • Modes de réglage et de sélection des fonctions en 3 étapes
  • 5 unités à pression positive : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP) plus 1 sortie de tension analogique ou 2 sorties de commutateur
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté