Motion
ISE20B-L-P-M5-WK

SMC CORP OF AMERICA
ISE20B-L-P-M5-WK

ISE20B-L, capteur de pression numérique, écran 3 IP65 avec IO-Link
N° D’ARTICLE MI10098593
N° MFRISE20B-L-P-M5-WK
Prix122.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE20B-L-P-M5-WK

ISE20B-L, capteur de pression numérique, écran 3 IP65 avec IO-Link
N° D’ARTICLE MI10098593
N° MFRISE20B-L-P-M5-WK
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
Prix122.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE20

Aperçu

Description du fabricant
PRESSION NUMÉRIQUE ISE20B-L-P-M5-WK
  • Capteur compatible IO-Link pour environnements secs ou humides, avec une cote de IP65
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Mode IO-Link : données de processus numérique 16 bits
  • Mode SIO : 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP sélectionnable)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté