Motion
ISE20CH-R-P-B2L-WK

SMC CORP OF AMERICA
ISE20CH-R-P-B2L-WK

ISE20C(H), capteur de pression numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI10098749
N° MFRISE20CH-R-P-B2L-WK
Prix359.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE20CH-R-P-B2L-WK

ISE20C(H), capteur de pression numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI10098749
N° MFRISE20CH-R-P-B2L-WK
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
Prix359.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE20

Aperçu

Description du fabricant
ISE20CH-R-P-B2L-WK ÉLEVÉ À 3-SCREEN
  • Détection de pression pour l'air et le liquide non corrosif jusqu'à 630 et 304 SST, jusqu'à 2 MPa
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelles) : 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté