Motion
ISE20C-T-02-W

SMC CORP OF AMERICA
ISE20C-T-02-W

ISE20C(H), capteur de pression numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI10098831
N° MFRISE20C-T-02-W
Prix263.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE20C-T-02-W

ISE20C(H), capteur de pression numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI10098831
N° MFRISE20C-T-02-W
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
Prix263.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/4

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    Support
  • Série
    ISE20
  • Action de commutation
    PNP(sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
ISE20C-T-02-W HAUTE PRÉCISION 3-SCREEN
  • Détection de pression pour l'air et le liquide non corrosif jusqu'à 630 et 304 SST, jusqu'à 2 MPa
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelles) : 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon