Motion
ISE20CTPC01LW

SMC CORP OF AMERICA
ISE20CTPC01LW

ISE20C(H), capteur de pression numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI10098854
N° MFRISE20CTPC01LW
Prix269.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE20CTPC01LW

ISE20C(H), capteur de pression numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI10098854
N° MFRISE20CTPC01LW
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
Prix269.06 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE20

Aperçu

Description du fabricant
ISE20C-T-P-C01L-W ÉLEVÉ À 3-SCREEN
  • Détection de pression pour l'air et le liquide non corrosif jusqu'à 630 et 304 SST, jusqu'à 2 MPa
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelles) : 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good