Motion
ISE20C-V-N02
ISE20C(H), capteur de pression numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI10098869
N° MFRISE20C-V-N02
Prix248.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE20C(H), capteur de pression numérique, sortie 2 écran 3 + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI10098869
N° MFRISE20C-V-N02
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
Prix248.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE20

Aperçu

Description du fabricant
ISE20C-V-N02 3-SCREEN HAUTE PRÉCISION
  • Détection de pression pour l'air et le liquide non corrosif jusqu'à 630 et 304 SST, jusqu'à 2 MPa
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelles) : 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon