Motion
ISE20-N-P-N01-LD

SMC CORP OF AMERICA
ISE20-N-P-N01-LD

ISE20, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI10098968
N° MFRISE20-N-P-N01-LD
Prix92.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE20-N-P-N01-LD

ISE20, capteur de pression numérique, sortie 3 écran 1, IP40
N° D’ARTICLE MI10098968
N° MFRISE20-N-P-N01-LD
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
Prix92.11 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE20

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACT ISE20-N-P-N01-LD
  • Consommation d’énergie la plus faible de tous les ISE, à 25mA
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP)
  • Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
  • Options de montage du support ou du panneau

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon