Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieISE20
Aperçu
Description du fabricant
ISE20-P-P-01-LD HAUTE PRÉCISION 3-SCREEN
- Consommation d’énergie la plus faible de tous les ISE, à 25mA
- Modes de réglage 3 : sélection de fonction simple en 3 étapes
- Unités de pression 5 : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP)
- Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
- Options de montage du support ou du panneau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité