Motion
ISE30A-01-F
ISE30A, capteur de pression numérique, 1 sortie écran 1 avec analogique, IP40
N° D’ARTICLE MI10099188
N° MFRISE30A-01-F
Prix94.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE30A, capteur de pression numérique, 1 sortie écran 1 avec analogique, IP40
N° D’ARTICLE MI10099188
N° MFRISE30A-01-F
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
Prix94.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    ISE30

Aperçu

Description du fabricant
ISE30A-01-F 2 FOUILLES COULEUR HAUTE PRÉCISION
  • Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP), ou 1 sortie analogique plus 1 (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 6 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif