Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- SérieISE1-6
Aperçu
Description du fabricant
RÉGULATEUR INTÉGRÉ ISE35-R-65 PRÉS DE FOUILLE
- Vérifier les réglages du régulateur avec la jauge numérique dans les environnements secs
- Plage de pression : 0-1 MPa
- Unités de pression 4 : MPa, kgf/cm2, bar, psi
- Sortie du commutateur : hystérésis ou comparateur de fenêtre (NPN ou PNP)
- Précision de l’affichage : ±2 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité