Spécifications
Details
- SérieISE40
Aperçu
Description du fabricant
ISE40A-W1-V-M FOUILLE HAUTE PRÉCISION 2-COLOR
- Capteur de pression IP65 avec câble M12 intégré, pour applications humides ou sèches
- Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
- Unités de pression 5 : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 2 tailles de raccord à touche unique
- Options de montage sur support ou panneau
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité