Motion
ISE70-02-L2-M

SMC CORP OF AMERICA
ISE70-02-L2-M

ISE70, capteur de pression numérique, écran 3 IP67 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI10100951
N° MFRISE70-02-L2-M
Prix175.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE70-02-L2-M

ISE70, capteur de pression numérique, écran 3 IP67 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI10100951
N° MFRISE70-02-L2-M
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
Prix175.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE50-80

Aperçu

Description du fabricant
ISE70-02-L2-M PRESSION NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Affichage à 3 écrans et 3 couleurs avec indicateurs de commutation
  • Connecteur M12 à 4 broches
  • IP67 Cote de protection contre les infiltrations
  • Port 1/4 Rc, NPT ou G
  • Plages de pression positive de 1.0 MPa ou 1.6 MPa
  • 2 sorties de commutateur numérique avec NPN/PNP sélectionnable
  • Conforme aux normes UL/CSA, CE et RoHS

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon