Motion
ISE70G-02-L2-ML

SMC CORP OF AMERICA
ISE70G-02-L2-ML

ISE70G, capteur numérique haute pression, sortie 2 écran 3 , IP67 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI10100980
N° MFRISE70G-02-L2-ML
Prix284.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE70G-02-L2-ML

ISE70G, capteur numérique haute pression, sortie 2 écran 3 , IP67 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI10100980
N° MFRISE70G-02-L2-ML
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
Prix284.82 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE50-80

Aperçu

Description du fabricant
ISE70G-02-L2-ML 3 ÉCRAN NUMÉRIQUE
  • Plages de pression : 1, 2, 5 et 10 MPa
  • Affichage à 3 écrans et 3 couleurs avec indicateurs de commutation
  • connecteur M12 4 broches
  • IP67 Cote de protection contre les infiltrations
  • Port 1/4 Rc, NPT ou G
  • 2 sorties de commutation numérique avec NPN/PNP sélectionnables
  • Normes UL/CE/RoHS

Vous pourriez également aimer