Motion
ISE71N02L2LA
ISE70, capteur de pression numérique, écran 3 IP67 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI10101032
N° MFRISE71N02L2LA
Prix230.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE70, capteur de pression numérique, écran 3 IP67 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI10101032
N° MFRISE71N02L2LA
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
Prix230.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE50-80

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACTEUR NUMÉRIQUE ISE71-N02-L2-LA
  • Affichage à 3 écrans et 3 couleurs avec indicateurs de commutation
  • Connecteur M12 à 4 broches
  • IP67 Cote de protection contre les infiltrations
  • Port 1/4 Rc, NPT ou G
  • Plages de pression positive de 1.0 MPa ou 1.6 MPa
  • 2 sorties de commutateur numérique avec NPN/PNP sélectionnable
  • Conforme aux normes UL/CSA, CE et RoHS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon