Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieISE50-80
Aperçu
- Affichage à 3 écrans et 3 couleurs avec indicateurs de commutation
- Connecteur M12 à 4 broches
- IP67 Cote de protection contre les infiltrations
- Port 1/4 Rc, NPT ou G
- Plages de pression positive de 1.0 MPa ou 1.6 MPa
- 2 sorties de commutateur numérique avec NPN/PNP sélectionnable
- Conforme aux normes UL/CSA, CE et RoHS