Motion
ISE75H-02-65-P

SMC CORP OF AMERICA
ISE75H-02-65-P

ISE75H, capteur numérique haute pression, 1 écran, 1 ou 2 sorties, IP67
N° D’ARTICLE MI10101052
N° MFRISE75H-02-65-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE75H-02-65-P

ISE75H, capteur numérique haute pression, 1 écran, 1 ou 2 sorties, IP67
N° D’ARTICLE MI10101052
N° MFRISE75H-02-65-P
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE50-80

Aperçu

Description du fabricant
ISE75H-02-65-P NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Capteur de pression pour air et liquide non corrosif jusqu'à 304/430/630 SST, jusqu'à 15 MPa
  • Unités de pression 4  : MPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) ; sortie analogique (V) en option
  • Répétabilité : ±0.5 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G
  • Option de montage du support

Vous pourriez également aimer