Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieISE50-80
Aperçu
- Capteur de pression pour air et liquide non corrosif jusqu'à 304/430/630 SST, jusqu'à 15 MPa
- Unités de pression 4 : MPa, kgf/cm2, bar, psi
- 1 ou 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) ; sortie analogique (V) en option
- Répétabilité : ±0.5 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G
- Option de montage du support