Motion
ISE77G-02-L2-LA

SMC CORP OF AMERICA
ISE77G-02-L2-LA

ISE70G, capteur numérique haute pression, sortie 2 écran 3 , IP67 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI10101093
N° MFRISE77G-02-L2-LA
Prix290.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE77G-02-L2-LA

ISE70G, capteur numérique haute pression, sortie 2 écran 3 , IP67 avec liaison IO
N° D’ARTICLE MI10101093
N° MFRISE77G-02-L2-LA
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
Prix290.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/4

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ISE50-80

Aperçu

Description du fabricant
MANOCONTACTEUR NUMÉRIQUE ISE77G-02-L2-LA
  • Plages de pression : 1, 2, 5 et 10 MPa
  • Affichage à 3 écrans et 3 couleurs avec indicateurs de commutation
  • connecteur M12 4 broches
  • IP67 Cote de protection contre les infiltrations
  • Port 1/4 Rc, NPT ou G
  • 2 sorties de commutation numérique avec NPN/PNP sélectionnables
  • Normes UL/CE/RoHS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon