Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieISE50-80
Aperçu
- Plages de pression : 1, 2, 5 et 10 MPa
- Affichage à 3 écrans et 3 couleurs avec indicateurs de commutation
- connecteur M12 4 broches
- IP67 Cote de protection contre les infiltrations
- Port 1/4 Rc, NPT ou G
- 2 sorties de commutation numérique avec NPN/PNP sélectionnables
- Normes UL/CE/RoHS