Motion
ITV1010-011N4-X26

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-011N4-X26

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI10102125
N° MFRITV1010-011N4-X26
Prix365.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-011N4-X26

Régulateur électropneumatique - Orifice d'entrée 1/8 po., Filetage d'entrée Rc, Droit, Filetage de sortie Rc, Droit, 0.15 à 15 psi
N° D’ARTICLE MI10102125
N° MFRITV1010-011N4-X26
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
Prix365.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Sans connecteur de câble
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Débit d’air maximal
    7.063 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 1 à 5 V c.c.
  • Type de montage
    Sans support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV1000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 15 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV1010-011N4-X26 1000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté