Motion
ITV1010-311CL3

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-311CL3

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI10102253
N° MFRITV1010-311CL3
Prix360.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV1010-311CL3

Régulateur électropneumatique taille 1000
N° D’ARTICLE MI10102253
N° MFRITV1010-311CL3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix360.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TAILLE ITV1010-311CL3 1000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté