Aperçu
Description du fabricant
TAILLE ITV1030-04F2N3 1000
- Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
- Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
- Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
- Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
- Option de support de montage
- "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité